Plăcuță amovibilă DCGT cu prelucrare medie 50 buc., HB7310, Dimensiuni: 11T302

Cod articol.: GG3818 11T302
Setați prețul 50 buc. (6,70 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Placă de tăiere lungime 11 mm
Placă de tăiere model neutru
Diametru placă de tăiere 9,525 mm
Rază la colţ 0,2 mm
Unghi la colţ 55 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Cod ISO DCGT 11T302
Execuție spargere așchii AM
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Strat de acoperire neacoperită
Categorie HB7310
Placă de tăiere grosime 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DCGT 11T302
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DCGT 11T302
Denumire Inserție de tăiere DCGT 11T302
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N)
Clasa de toleranţă G
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG3818 11T302
EAN / GTIN 4067263098102
Număr producător GG3818 11T302
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
continu
 
Umiditate maximă