{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie | |
| Wilgotność powietrza w magazynie od | 50 % | |
| Temperatura przechowywania od | 20 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 10 szt. | |
| Zawartość | Zestaw | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Siła klejenia na stali | 0,11 N/mm | |
| Rozciągliwość | 120 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 1,67 N/mm | |
| Maks. odporność na temperaturę | 40 stopni | |
| Trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Maskowanie; Mocowanie; Pakowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie | |
| Długość L | 33 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,13 mm |
| Numer artykułu | GG3792 50X33 | |
| EAN / GTIN | 4067263137665 | |
| Numer producenta | GG3792 50X33 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |