{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul | |
| Humedad de almacenamiento desde | 50 % | |
| Temperatura de almacenamiento desde | 20 °C | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 10 ud. | |
| Contenido | Juego | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Película de PVC | |
| Masa adhesiva | Caucho natural | |
| Fuerza de adherencia sobre acero | 0,11 N/mm | |
| Capacidad de estiramiento | 120 % | |
| Resistencia a la tracción | 1,67 N/mm | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 40 grados | |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
| Con forro | no | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior; Sustratos lisos | |
| Aplicación | Embalar; Fijar; Montaje; Pegar; Trabajos de cubrimiento | |
| Características | Resistente a la humedad | |
| Longitud L | 33 m | |
| Anchura B | 50 mm | |
| Espesor S | 0,13 mm |
| Número de artículo | GG3792 50X33 | |
| EAN / GTIN | 4067263137665 | |
| Número del fabricante | GG3792 50X33 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |