{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | blau | |
| Lager Luftfeuchtigkeit min. | 50 % | |
| Lagertemperatur min. | 20 °C | |
| Anzahl Klebebänder | 10 St. | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PVC-Folie | |
| Klebemasse | Naturkautschuk | |
| Klebekraft auf Stahl | 0,11 N/mm | |
| Dehnungsfähigkeit | 120 % | |
| Zugfestigkeit | 1,67 N/mm | |
| Temperaturbeständig bis | 40 Grad | |
| Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
| Liner vorhanden | nein | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Abdichten; Fixieren; Verkleben; Verpacken | |
| Eigenschaften | anschmiegsam | |
| Länge L | 33 m | |
| Breite B | 50 mm | |
| Stärke S | 0,13 mm |
| Artikelnummer | GG3792 50X33 | |
| EAN / GTIN | 4067263137665 | |
| Herstellernummer | GG3792 50X33 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |