Opakowanie ekonomiczne, frezy z VHM, 5 sztuk

Nr art.: GG3618 20
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 661,03 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
218 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
6
Średnica skrawania Dc
20 mm
Długość skrawania Lc
38 mm
Długość całkowita L
104 mm
Średnica trzonka DS
20 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
45 stopni
Klasa tolerancji
h10
Materiał skrawający
VHM
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów
5 szt.
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,107 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL02000105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
20 mm
Obróbka na sucho
nadaje się
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Kąt sfazowania naroży
90 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta
N
Kierunek dosuwu
poziomo
Liczba rowków wiórowych
6
Posuw na ząb w
stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania
H (materiały twarde); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM TIALN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Masa
420 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
zestaw
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3618 20
EAN / GTIN 4062406199371
Numer producenta GG3618 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
70
Stal < 60 HRC
H
60
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo spokojny ruch obrotowy dzięki 6 zębom.
bardzo stabilne wykonanie dzięki wzmocnionemu rdzeniowi.
Jak nr 203618.