• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – fréza z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG3618 20
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 4673,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 38 mm
Celková délka L 104 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída h10
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,107 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 38 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 6
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 420 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3618 20
EAN / GTIN 4062406199371
Číslo výrobce GG3618 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
70
Ocel < 60 HRC
H
60
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Díky 6 břitům extrémně klidný chod.
Velmi stabilní provedení díky zesílenému jádru.
Jako č. 203618.