• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Fraise carbure monobloc, 5 pièces

Réf.: GG3618 20
Fixer le prix 5 unités (186,92 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 6
Diamètre des dents Dc 20 mm
Longueur de coupe Lc 38 mm
Longueur totale L 104 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle d’hélice 45 degrés
Classe de tolérance h10
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 5 pc.
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,107 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 20 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 38 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,1×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Groupe d’usinage H (matériaux durs); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Coin / Arête 1
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Direction de l’approche position horizontale
Nombre de goujures 6
Vorschub pro Zahn in acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article GG3618 20
EAN / GTIN 4062406199371
Réf. fabricant GG3618 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
70
Acier < 60 HRC
H
60
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

6 dents au minimum confèrent une très faible génération de vibrations.
Modèle très robuste grâce à l’âme renforcée.
Comme 203618.