Płytka skrawająca SCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7140-2, Rozmiar: 09T304

Nr art.: GG3539 09T304
Nowy produkt
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 26,73 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 4 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej SCMT 09T304
Gatunek HB7140-2
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka PVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów VM
Liczba elementów 50 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 9,525 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO SCMT 09T304
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 3,25 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 200 m/min
Min. posuw na obrót f 0,1 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,4 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7140-2
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SC.T 09T304
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SC09T3043N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość 50 szt.
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3539 09T304
EAN / GTIN 4069515073516
Numer producenta GG3539 09T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro