SCMT váltólapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7140-2, Méret: 09T304

Cikkszám: GG3539 09T304
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (4,98 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Ár beállítása 50 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7140-2
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő VM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 mm/min - 200 mm/min
Tartalom 260762 HB7140-2
Váltólapka ISO kód SCMT 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Szerszámanyag Keményfém
Fő felhasználás M
Fogásmélység ap min 0,25 mm
Fogásmélység ap max 3,25 mm
Cserék / élek száma 4
Bevonat bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Tűrés M
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG3539 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG3539 09T304
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek