• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 09T304

Número de artículo: GG3539 09T304
Establecer precio 50 unidades (5,75 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte T (con taladro fijado tangencialmente sobre taladro)
Designación plaquita de corte SCMT 09T304
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento con recubrimiento
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas VM
Forma básica forma cuadrangular
Código ISO SCMT 09T304
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,5 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 3,25 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 3,25 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 200 m/min
Avance, mín. fz 0,1 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,4 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Para material Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3539 09T304
EAN / GTIN 4069515073516
Número del fabricante GG3539 09T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt