• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca RCMX do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7130-2, Rozmiar: 1003

Nr art.: GG3527 1003
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy okrągłe
Szeroka płytka skrawająca B 10 mm
Grubość płytki skrawającej S 3 mm
Długość płytki skrawającej L 10 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 31,42 mm
Średnica płytki skrawającej d 10 mm
Promień naroża R 5 mm
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO RCMX 1003
Wersja łamacza wiórów VM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi MC
Powłoka wersja powlekana
Gatunek HB7130-2
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RCMX
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 RCMX
Oznaczenie płytki skrawającej RCMX 1003
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3527 1003
EAN / GTIN 4069515073899
Numer producenta GG3527 1003
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro