• A surcharge was added to this item price.
    • Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plaquita de corte RCMX mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 1003

Número de artículo: GG3527 1003
Establecer precio 50 Unidad (4,38 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica redondo
Ancho de la placa de corte B 10 mm
Grosor de la placa de corte S 3 mm
Longitud de la placa de corte L 10 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 31,42 mm
Diámetro de la placa de corte d 10 mm
Radio angular R 5 mm
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO RCMX 1003
Modelo de rompevirutas VM
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Grupo de aplicación de herramientas MC
Recubrimiento con recubrimiento
Clase HB7130-2
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte RCMX
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 RCMX
Designación plaquita de corte RCMX 1003
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 4 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3527 1003
EAN / GTIN 4069515073899
Número del fabricante GG3527 1003
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal