{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | ronde | |
| Largeur plaquette B | 10 mm | |
| Epaisseur plaquette S | 3 mm | |
| Longueur plaquette L | 10 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 31,42 mm | |
| Diamètre plaquette d | 10 mm | |
| rayon d’angle R | 5 mm | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Code ISO | RCMX 1003 | |
| Exécution brise-copeaux | VM | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Groupe d’applications d’outillage | MC | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Nuance | HB7130-2 | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | RCMX | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | RCMX | |
| Désignation de la plaquette | RCMX 1003 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. |
| Référence article | GG3527 1003 | |
| EAN / GTIN | 4069515073899 | |
| Réf. fabricant | GG3527 1003 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |