• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Opakowanie ekonomiczne, środek do uszczelniania połączeń śrubowych, 5 sztuk

Nr art.: GG3345 85-21
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 194,46 / 100 Millilitre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS07 uwaga

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 85-21
Baza chemiczna metakrylan anaerobowy
Lepkość dynamiczna 2 600 mPas - 3 400 mPas
Gęstość 1,1 g/cm3
Kształt ciekły
Temperatura zapłonu 100 °C
zakres temperatur zastosowania -55 °C - 150 °C
odporność na odkształcanie ręczne po 2 min - 5 min
Pewność działania po 1 h - 3 h
Właściwości Tiksotropowy; fluoryzuje w świetle UV; Szybkie utwardzanie; wytrzymałość mechaniczna; Odporność na korozję; odporność na wibracje
nadaje się do materiału metalowe
nadaje się do zastosowania łączenie szczelin; Uszczelnianie gwintu
do gwintów o wielk. M M36
do gwintów calowych o wielk. 1/2 cal
maks. odstęp 0,2 mm
klasa wytrzymałości wysoka wytrzymałość
moment zrywający 30 Nm
Demontaż tylko po podgrzaniu
kolor zielone
Ilość 50 ml
temperatura przechowywania 20 °C
trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS07 uwaga
Rodzaj produktu Środki łączące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3345 85-21

Opis

Wykonanie:

W technologii produkcyjnej, jaką jest łączenie, następuje ścisłe połączenie dwóch lub więcej elementów. W razie użycia kleju do wytworzenia stałego połączenia wykorzystywana jest cała łączona powierzchnia. Umożliwia to duże przenoszenie siły i obciążenia dynamiczne (wysoka wytrzymałość na ścinanie).

Zastosowanie:

Wysoka wytrzymałość, krótki czas utwardzania, idealne rozwiązanie w przypadku montażu i wklejania łożysk, tulei, kół zębatych, umożliwia stosowanie większych tolerancji produkcyjnych. Lepkość 2600–3400 mPas.

W dostawie:

5 × środek do uszczelniania połączeń śrubowych, 50 ml, nr 083345 85‑21.

Wskazówka:

Powierzchnie najpierw oczyścić wstępnie uniwersalnym środkiem czyszczącym nr 083391 i nr 083392.