Loxeal® Vorteilspack Fügeprodukt 5 Stück

Artikel-Nr.: GG3345 85-21
Neuheit
Setpreis 5 Stück (40,00 € / 100 Milliliter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 85-21
Chemische Basis anaerobic methacrylate
Dynamische Viskosität 2.600 mPas - 3.400 mPas
Dichte 1,1 g/cm3
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 2 min - 5 min
Funktionsfestigkeit nach 1 h - 3 h
Eigenschaft thixotrop; fluoreszierend unter UV-Licht; schnell härtend; mechanisch beständig; korrosionsbeständig; vibrationsbeständig
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Fügeverbindung; Gewindedichtung
für Gewindegröße M bis M36
für Gewindegröße Zoll 1/2 Zoll
maximales Spaltmaß 0,2 mm
Festigkeitsklasse hochfest
minimales Losbrechmoment 30 Nm
Demontage nur durch Erwärmen
Farbe grün
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 20 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Fügeprodukt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3345 85-21

Beschreibung

Ausführung:

Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit).

Verwendung:

Hochfest, schnellhärtend, Ideal zum Auf- und Einkleben von Lagern, Buchsen, Zahnrädern, ermöglicht größere Fertigungstoleranzen. Viskosität 2600 – 3400 mPas.

Lieferumfang:

5 × Fügeprodukt, 50 ml, Nr. 083345 85‑21.

Hinweis:

Oberflächen zuerst mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 vorbehandeln.