• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Ploščica za zarezovalno struženje polni radij 50 kosov, HB7010, Širina zareze w: 2mm

Št. art.: GG3324 2
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kosi (12,61 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Nastavi ceno 50 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Postopek obdelave zarezovanje (ESE)
Število rezil 2 kos
Širina zareze w 2 mm
Zvrst HB7010
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Primerno za material Titan; jeklo (P); medenina; nerjavno jeklo (M); siva litina (K); univerzalna
Prevleka PVD
Število delov 50 kos
Mokro maks. primerno
Suha obdelava pogojno primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Najmanjše priporočeno delovno območje globine reza 0,3 mm
Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max 1,3 mm
Najmanjša globina reza ap 0,3 mm
Največja globina reza ap 1,3 mm
Najmanjša hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 70 m/min
Največja hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 230 m/min
Najmanjša hitrost rezanja pri sekundarnem namenu uporabe 70 m/min
Največja hitrost rezanja pri sekundarnem namenu uporabe 150 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/v
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/v
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7010
Smer uporabe nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov da
Rezalni pogoji prekinjeno
Število možnosti uporab 2 kos
Vsebina 50 kos
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3324 2
EAN/GTIN 4069515096928
Številka proizvajalca GG3324 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
230
Jeklo < 750 N/mm
P
190
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov