• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserti di tornitura raggio completo 50 pezzi, HB7010, Larghezza gola w: 2mm

Codice art.: GG3324 2
Nuovo prodotto
Prezzo set 50 articoli (12,61 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo set 50 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Tipi di lavorazione Scanalatura (ESE)
Numero taglienti 2 pz.
Larghezza gola w 2 mm
Tipo HB7010
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M); Ghisa grigia (K); Titan; Universale; ottone
Rivestimento PVD
Numero pezzi 50 pz.
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Lubrorefrigerante sì
Esecuzione dell’inserto neutro
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, min. 0,3 mm
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, max. ap max 1,3 mm
Profondità di taglio ap, min. 0,3 mm
Profondità di taglio ap, max. 1,3 mm
Velocità di taglio utilizzo principale, min. 70 m/min
Velocità di taglio utilizzo principale, max. 230 m/min
Velocità di taglio utilizzo secondario, min. 70 m/min
Velocità di taglio utilizzo secondario, max. 150 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/gir.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/gir.
Materiali da taglio, codice produttore HB7010
Verso di inserimento neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Rompitruciolo sì
Condizione di taglio interrotto
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Contenuto 50 pz.
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3324 2
EAN / GTIN 4069515096928
Codice del produttore GG3324 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
230
Acciaio < 750 N/mm²
P
190
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
550
Grafite, GFRP, CFRP
N
400
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco