• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Komplet VHM-rezkarjev z lomilci odrezkov TPC, 5 kosov

Št. art.: GG3085 8
Nastavi ceno 5 kos (38,39 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0080 mm
Suha obdelava primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala DS 8 mm
Dolžina držala LS 38 mm
Olje primerno
Izvedba držala HB
Zrak pogojno primerno
Rezalni material polno karbid
Prevleka TiAlSiN
Premer rezila Dc 8 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred e8
Premer telesa D2 7,8 mm
dolžina rezila Lc 24 mm
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Uravnoteženje G 2,5 mit HB
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 4
Smer sukanja desni
Kot spirale 40 stopinj
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 0,16 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina A 30 mm
Uporabna dolžina L1 24 mm
Skupna dolžina L 68 mm
Funkcionalna dolžina 30 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Črka oblike, normirana številka N
Postopek obdelave Kotno rezkanje; rezkanje utorov
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja TPC
vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 2
Globina reza maks. L2 24 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3085 8
EAN/GTIN 4062406625771
Številka proizvajalca GG3085 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
360
Jeklo < 750 N/mm
P
330
Jeklo < 900 N/mm
P
290
Jeklo < 1100 N/mm
P
220
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo, zasnovan posebej za uporabo TPC.
Ojačano jedro.
Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.
Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.
Kot art. 203085.

Opomba:

hmaks.: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
ae maks = 0,18×D za TPC-obdelavo.