Opakowanie ekonomiczne, uniwersalny środek czyszczący, 48 sztuk

Nr art.: GG3011 500
Ustaw cenę 48 sztuki (PLN 50,70 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość (ml) Ustaw cenę 48 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Uniwersalne środki czyszczące
Rodzaj pojemnika
puszka z aerozolem
Zawartość
500 ml
Oznaczanie substancji niebezpiecznych
GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik; GHS09 szkodliwy dla środowiska
Właściwości
Szybkoschnące
Oznaczenie producenta
Vorteilspack Universalreiniger 48 Stück
Liczba elementów
48 szt.
Platformy
ciekły
Zawartość
zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3011 500
Numer producenta GG3011 500

Opis

Wykonanie:

uniwersalne środki czyszczące i odtłuszczające o wysokiej wydajności i szerokim spektrum działania. Nadają się do odtłuszczania i usuwania resztek kleju i żywicy z powierzchni metalowych. Do czyszczenia narzędzi, śrub, armatury oraz do wstępnej obróbki klejonych miejsc, bez pozostawiania resztek i z szybkim odparowaniem.

W dostawie:

48 sztuk uniwersalnego środka czyszczącego, 500 ml, nr 083014 w wybranej wersji.

Wskazówka:

Pojemnik 500 ml (+ 25%). 
Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa. Wyroby zawierają niewielką ilość gazu wytłaczającego i tym samym dużą ilość substancji czynnej przy ok. 95%. Zapewnia to maksymalną wydajność.