• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Formato convenienza: detergente universale, 48 pezzi

Codice art.: GG3011 500
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 48 Articolo (10,00 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Imposta il prezzo 48 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Contenuto 0,5 l
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
Tipo di prodotto Detergente universale

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3011 500

Descrizione

Esecuzione:

Detergente universale ad alte prestazioni e sgrassatore con ampio spettro d’azione. Indicato per sgrassare e rimuovere residui di colla e di resina dalle superfici in metallo. Per la pulizia di utensili, viti, raccordi, nonché per pretrattare punti di incollaggio senza lasciare residui e con asciugatura rapida all’aria.

Fornitura:

Detergente universale, 500 ml, 48 pz., n. art. 083014 500.

Nota:

Contenuto 500 ml (+ 25%).
Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. 95%. Raggiungimento della massima potenza garantito.

Download & documenti

Prodotti correlati