• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CRC Vorteilspack Universalreiniger 48 Stück

Artikel-Nr.: GG3011 500
Setpreis 48 Stück (10,83 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Setpreis 48 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Universalreiniger
Ausführung Behältnis
Spraydose
Inhalt
500 ml
Gefahrstoffkennzeichnung
GHS02 – Entzündbar; GHS07 – Gesundheitsschädlich / reizend; GHS09 – Umweltgefährdend
Eigenschaften
schnelltrocknend
Herstellerbezeichnung
Vorteilspack Universalreiniger 48 Stück
Anzahl Teile
48 St.
Form
flüssig
Inhalt
Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3011 500
Herstellernummer GG3011 500

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Universalreiniger und Entfetter mit breitem Wirkungsspektrum. Geeignet zur Entfettung und Entfernung von Kleberesten und Verharzungen von Metalloberflächen. Zur Reinigung von Werkzeug, Schrauben, Armaturen, sowie zur rückstandslosen und schnell ablüftenden Vorbehandlung von Klebestellen.

Lieferumfang:

48 Stück Universalreiniger, 500 ml, Nr. 083014 in der gewählten Ausführung.

Hinweis:

Doseninhalt 500 ml (+ 25 %).
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. Produkte mit geringem Treibgasanteil und dadurch sehr hoher Wirkstoffgehalt von ca. 95%. Dadurch Erhalt von maximaler Leistung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit