{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Liczba ostrzy |
3 szt.
|
|
| Gatunek |
HB7035-2
|
|
| Materiał skrawający |
HM
|
|
| Grupa skrawania |
P (stal)
|
|
| Promień naroża R |
0,8 mm
|
|
| Powłoka |
CVD
|
|
| Klasa tolerancji |
M
|
|
| Wersja łamacza wiórów |
SS
|
|
| Liczba elementów |
50 szt.
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| kształt podstawowy |
kształt trójkątny
|
|
| Grubość płytki skrawającej S |
3,97 mm
|
|
| Wersja płytki skrawającej |
wersja neutralna,
|
|
| Długość krawędzi skrawającej l |
16,5 mm
|
|
| Wysokość krawędzi skrawającej |
3,97 mm
|
|
| Średnica płytki skrawającej d |
6,35 mm
|
|
| Kąt narożny |
60 stopni
|
|
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) |
7 stopni
|
|
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) |
7 stopni
|
|
| Kod ISO |
TCMT 16T308
|
|
| Średnica otworu montażowego |
4,4 mm
|
|
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym |
0,2 mm
|
|
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max |
1,5 mm
|
|
| Min. głębokość skrawania ap |
0,55 mm
|
|
| Maks. głębokość skrawania ap |
4 mm
|
|
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne |
120 m/min
|
|
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne |
350 m/min
|
|
| Min. posuw na obrót f |
0,07 mm/obr.
|
|
| Maks. posuw na obrót f |
0,25 mm/obr.
|
|
| oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet |
P35
|
|
| oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet |
P35
|
|
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta |
P35
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HB7035-2
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
TCMT 16T308
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 |
TC16T3083N
|
|
| Rodzaj produktu |
Płytki skrawające
|
|
| z kodem ISO |
tak
|
|
| Kierunek używania |
wersja neutralna,
|
|
| Do materiału |
Stal (P)
|
|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej |
Obróbka zgrubna i wykańczająca
|
|
| Sposób mocowania |
otwór na
|
|
| Łamacz wiórów |
tak
|
|
| Warunek skrawania |
w znacznym stopniu nieciągły
|
|
| Liczba możliwości zastosowania |
3 szt.
|
|
| Zawartość |
50 szt.
|
|
| Zawartość |
Zestaw / asortyment
|
| Numer artykułu | GG2844 16T308 | |
| EAN / GTIN | 4069515078689 | |
| Numer producenta | GG2844 16T308 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |