• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette TCMT pour finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 16T308

Réf.: GG2844 16T308
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Pieces (5,02 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de base forme triangulaire
Epaisseur plaquette S 3,97 mm
Longueur plaquette L 9,525 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 9,525 mm
Diamètre plaquette d 9,525 mm
rayon d’angle R 0,8 mm
angle de pointe 60 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degré
Code ISO TCMT 16T308
Exécution brise-copeaux SS
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage P (acier)
Groupe d’applications d’outillage P
Revêtement sans revêtement
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette TCMT 16T308
Désignation de la plaquette TCMT 16T308
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 3 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance M
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue
Sommaire 50 pc.

Identification et classification

Référence article GG2844 16T308
EAN / GTIN 4069515078689
Réf. fabricant GG2844 16T308
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.