• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička TCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7035-2, Velikost: 16T308

Artiklové číslo: GG2844 16T308
Nový produkt
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 135,58 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů
3 ks
Typ
HB7035-2
Řezný materiál
TK
Skupina obrobitelnosti
P (ocel)
Rohový rádius R
0,8 mm
Povlak
CVD
Toleranční třída
M
Provedení lamače třísek
SS
Počet přepážek
50 ks
Mokré maximální
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Základní tvar
tříhranný
Tloušťka řezné destičky S
3,97 mm
Provedení řezné destičky
neutrální
Délka řezné hrany l
16,5 mm
Výška řezné hrany
3,97 mm
Průměr řezné destičky d
6,35 mm
Rohový úhel
60 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana)
7 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana)
7 stupně
ISO kód
TCMT 16T308
Průměr Upevňovací díry
4,4 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu
0,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max
1,5 mm
Hloubka řezu ap, min
0,55 mm
Hloubka řezu ap, max
4 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití
120 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití
350 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f
0,07 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f
0,25 mm/ot.
Normované označení řezný materiál, 2. priorita
P35
Normované označení řezný materiál, 3. priorita
P35
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce
P35
Řezné materiály, označení výrobce
HB7035-2
Kódování oddělovacího místa řezné desky
TCMT 16T308
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60
TC16T3083N
Druh produktu
Břitová destička
S kódem ISO
ano
Směr při použití
neutrální
vhodné pro materiál
Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování
hrubování-dokončování
Způsob upevnění
Otvor
Lamač třísek
ano
Podmínka řezání
silně přerušovaný
Počet možností použití
3 ks
Obsah
50 ks
Obsah
Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2844 16T308
EAN / GTIN 4069515078689
Číslo výrobce GG2844 16T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.