• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible DCMT de acabado 30 piezas

Número de artículo: GG2815 11T308
Establecer precio 30 unidades (6,75 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,8 mm
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SS
Forma básica Forma de rombo
Código ISO DCMT 11T308
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2,75 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,55 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 120 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 350 m/min
Avance, mín. fz 0,07 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,25 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2815 11T308
EAN / GTIN 4069515079778
Número del fabricante GG2815 11T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
uregelmæssig
 
afbrudt