• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práce, 30 ks

Artiklové číslo: GG2815 11T308
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 168,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,8 mm
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SS
Základní tvar Kosodélníkové
ISO kód DCMT 11T308
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2,75 mm
Hloubka řezu ap, min 0,55 mm
Hloubka řezu ap, max 2,75 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 120 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 350 m/min
Posuv min. fz 0,07 mm/ot.
Posuv max. fz 0,25 mm/ot.
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2815 11T308
EAN / GTIN 4069515079778
Číslo výrobce GG2815 11T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
nepravidelný
 
přerušovaný