Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca DCMT, obróbka wykańczająca, 30 sztuk

Nr art.: GG2813 11T302
Ustaw cenę 30 sztuki (PLN 31,11 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT 11T302
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,2 mm
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SS
Liczba elementów 30 szt.
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Kod ISO DCMT 11T302
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,75 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 150 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 500 m/min
Posuw, min. fz 0,07 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,25 mm/obr.
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCMT 11T302
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DCMT 11T302
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Zawartość 30 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2813 11T302
EAN / GTIN 4069515079891
Numer producenta GG2813 11T302
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle