• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible DCMT de acabado 30 piezas

Número de artículo: GG2813 11T302
Establecer precio 30 unidades (6,75 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes 2 ud.
Designación plaquita de corte DCMT 11T302
Clase HB7010-2
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,2 mm
Recubrimiento CVD
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SS
Número de piezas 30 ud.
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Código ISO DCMT 11T302
Diámetro del orificio de fijación 4,4 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 1,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,15 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 150 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 500 m/min
Avance por vuelta mín. f 0,07 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f 0,25 mm/rev.
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad P10
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad P10
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P10
Material de corte, denominación del fabricante HB7010-2
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte DC11T3023N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DC11T3023N
Tipo de producto Plaquita de corte
con código ISO sí
Norma DIN ISO 1832
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido 30 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2813 11T302
EAN / GTIN 4069515079891
Número del fabricante GG2813 11T302
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal