{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Placă de tăiere lățime | 9,53 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 11 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Rază la colţ | 0,2 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Cod ISO | DCMT 11T302 | |
| Execuție spargere așchii | SS | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | P10 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare și despărțire (EEA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Cuprins | 30 buc. |
| Cod articol | GG2813 11T302 | |
| EAN / GTIN | 4069515079891 | |
| Număr producător | GG2813 11T302 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |