Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca CCMT, obróbka średniodokładna, 50 sztuk

Nr art.: GG2812 09T308
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 21,95 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej CCMT 09T308
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,8 mm
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SM
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 7 stopni
Kod ISO CCMT 09T308
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
maks. głębokość cięcia ap max 3,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 290 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,08 mm/obr.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/obr.
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CCMT 09T308
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CCMT 09T308
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2812 09T308
EAN / GTIN 4069515079945
Numer producenta GG2812 09T308
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
nieregularnie
 
przerywanie