{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 2 ks | |
| Označení řezné destičky | CCMT 09T308 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana | 7 stupeň | |
| ISO kód | CCMT 09T308 | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,3 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 3,25 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,55 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 3,25 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 80 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 290 m/min | |
| Posuv min. fz | 0,08 mm/ot. | |
| Posuv max. fz | 0,3 mm/ot. | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CCMT 09T308 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CCMT 09T308 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Obsah | 50 ks |
| Katalogové číslo | GG2812 09T308 | |
| EAN / GTIN | 4069515079945 | |
| Číslo výrobce | GG2812 09T308 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |