{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Denumire Inserție de tăiere | CCMT 09T302 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa de aşchiere | P (stal) | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Execuție spargere așchii | SM | |
| Formă de bază | Kształt romboidalny | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală | 7 grad | |
| Cod ISO | CCMT 09T302 | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,3 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 3,25 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 3,25 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 80 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 290 m/min | |
| Alimentare, min. fz | 0,08 mm/rot | |
| Alimentare, max. fz | 0,3 mm/rot | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | CCMT 09T302 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | CCMT 09T302 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Codificare finisare / degroşare | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Tip de fixare | otwór na | |
| Sfărâmător de aşchii | tak | |
| Condiţie de tăiere | przerywanie | |
| Zawartość | 50 szt. |
| Numer artykułu | GG2812 09T302 | |
| EAN / GTIN | 4069515079969 | |
| Numer producenta | GG2812 09T302 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |