• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, płytka obrotowa do przecinania / wcinania i płytka skrawająca, neutralna, 50 sztuk, HBG25

Nr art.: GG2727 4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2727 4
EAN / GTIN 4067263097105
Numer producenta GG2727 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.
 
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro