• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de placa de tronzado/inserción y torneado neutral 50 piezas HBG25

Número de artículo: GG2727 4
Establecer precio 30 Pieces (13,15 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución de la plaquita de corte neutro
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2727 4
EAN / GTIN 4067263097105
Número del fabricante GG2727 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
140
Uni
 
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal