• A surcharge was added to this item price.

Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage, de rainurage et pour gorges, neutres, 50 pièces HBG25

Réf.: GG2727 4
Fixer le prix 30 Unité (13,15 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution de la plaquette neutre
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
type de produit plaquette pour usinage de gorges
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Procédé d’usinage rainurage et tronçonnage (EEA)
Sommaire 50 pc.

Identification et classification

Référence article GG2727 4
EAN / GTIN 4067263097105
Réf. fabricant GG2727 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
140
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.