Płytka skrawająca VCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT130, Rozmiar: 110304

Nr art.: GG2696 110304
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 30,00 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej VCMT 110304
Gatunek HBT130
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka TiCN
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów MM
Liczba elementów 50 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 11,1 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Kąt narożny 35 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO VCMT 110304
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 50 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,35 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HBT130
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VCMT1103
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 50 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2696 110304
EAN / GTIN 4067263097280
Numer producenta GG2696 110304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie