• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

HOLEX Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück, HBT130

Artikel-Nr.: GG2696 110304
Neuheit
Setpreis 50 Stück (5,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte 3,97 mm
Länge Schneidplatte 6,35 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 6,35 mm
Durchmesser Schneidplatte 6,35 mm
Eckenradius 0,4 mm
Eckenwinkel 35 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
ISO-Code VCMT 110304
Ausführung Spanbrecher MM
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe HBT130
Beschichtung TiCN
Sorte HBT130
Schneidplattendicke 3,97 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte VCMT
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 VCMT
Bezeichnung Schneidplatte VCMT 110304
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 2 St.
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Ein- und Abstechen (EEA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Möglichkeit zum Nachschärfen nein
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2696 110304
EAN / GTIN 4067263097280
Herstellernummer GG2696 110304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal