Plăcuță amovibilă VCMT cu prelucrare medie 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 110304

Cod articol.: GG2696 110304
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (5,50 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Grosimea plăcuţei 3,97 mm
Placă de tăiere lungime 6,35 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 6,35 mm
Diametru placă de tăiere 6,35 mm
Rază la colţ 0,4 mm
Unghi la colţ 35 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Cod ISO VCMT 110304
Execuție spargere așchii MM
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HBT130
Strat de acoperire TiCN
Categorie HBT130
Placă de tăiere grosime 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere VCMT
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 VCMT
Denumire Inserție de tăiere VCMT 110304
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Posibilitate de ascuţire ulterioară nu
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2696 110304
EAN / GTIN 4067263097280
Număr producător GG2696 110304
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă