• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de broca de alto rendimiento de MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HA, 5 unidades

Número de artículo: GG2685 10
Establecer precio 5 unidades (60,47 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Norma
DIN 6537 L
Recubrimiento
AlTiN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
10 mm
Clase de tolerancia ISO
m7
Longitud total L
103 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
61 mm
Diámetro vástago DS
10 mm
Ángulo, 1.er escalón
140 grados
Ángulo de espiral, mín.
30 grados
Refrigeración interior
sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
juego
Número de piezas
5 ud.
Avance f
0,12 mm/rev.
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01000115
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
10 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
40 mm
Ejecución del mango
HA
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
1,82 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Paso helicoidal
54,41 mm
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
m7
Longitud útil L1
46 mm
Longitud funcional
83 mm
Número de revoluciones máx.
2.500 min-1
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
color azul
Tipo de producto
Broca maciza
Ejecución (×D)
6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada
46 mm
Avance en
INOX < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2685 10
EAN / GTIN 4067263087922
Número del fabricante GG2685 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Taladrado eficiente especialmente para uso en aceros inoxidables y resistentes a ácidos.
Filos principales rectos con diseño de filo optimizado para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para una excelente evacuación de virutas.Mayor resistencia al desgaste gracias al avanzado sustrato de metal duro y al recubrimiento resistente a altas temperaturas.
Como el número 122685.
Forma HB disponible al mismo precio con el n.° GG 1286. La forma HB solo está disponible a partir de ≥ ⌀ 3 mm.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.