• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca TCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HBT130, wielk.: 16T304

Nr art.: GG2684 16T304

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 3 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej TCMT 16T304
Gatunek HBT130
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka TiCN
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów MM
Liczba elementów 30 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Długość krawędzi skrawającej l 16,5 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 60 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 7 stopni
Warunek skrawania Nieciągły
Kod ISO TCMT 16T304
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 4 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 50 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,35 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HBT130
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TCMT 16T3
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Zawartość 30 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2684 16T304
EAN / GTIN 4067263096955
Numer producenta GG2684 16T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie