• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 30 kusů, HBT130, Velikost: 16T304

Artiklové číslo: GG2684 16T304
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 132,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 3 ks
Označení řezné destičky TCMT 16T304
Typ HBT130
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek MM
Základní tvar tříhranný
Provedení řezné destičky neutrální
ISO kód TCMT 16T304
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,3 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 4 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 4 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 50 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 200 m/min
Posuv min. fz 0,05 mm
Posuv max. fz 0,35 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky TCMT 16T304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2684 16T304
EAN / GTIN 4067263096955
Číslo výrobce GG2684 16T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný