{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Forma básica | forma triangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,97 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 16,5 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 16,5 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,525 mm | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Código ISO | TCMT 16T304 | |
| Modelo de rompevirutas | MM | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | M | |
| Recubrimiento | TiCN | |
| Clase | HBT130 | |
| Grosor de la inserción T | 3,97 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | TCMT | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | TCMT 16T304 | |
| Designación plaquita de corte | TCMT 16T304 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte y tronzado (EEA) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Contenido | 30 ud. |
| Número de artículo | GG2684 16T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263096955 | |
| Número del fabricante | GG2684 16T304 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |