Płytka skrawająca DCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HBT130, Rozmiar: 11T304

Nr art.: GG2665 11T304
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 17,71 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy Kształt romboidalny
Promień naroża R 0,4 mm
Kod ISO DCMT 11T304
Wersja łamacza wiórów MF
maks. głębokość cięcia ap max 2,75 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Powłoka TiCN
Gatunek HBT130
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCMT 11T304
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT 11T304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2665 11T304
EAN / GTIN 4069515081283
Numer producenta GG2665 11T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro