• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HOLEX Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück

Artikel-Nr.: GG2665 11T304
Setpreis 50 Stück (3,88 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden 2 St.
Bezeichnung Schneidplatte DCMT 11T304
Sorte HBT130
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Eckenradius R 0,4 mm
Beschichtung TiCN
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher MF
Anzahl Teile 50 St.
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 11,6 mm
Höhe Schneidkante 3,97 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 7 Grad
Schnittbedingung unterbrochen
ISO-Code DCMT 11T304
Befestigungslochdurchmesser 4,4 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,1 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 220 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/U
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HW-M25
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität HW-M25
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HBT130
Schneidplattendicke T 4,27 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte DCMT 11T304
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DCMT 11T304
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt 50 St.
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2665 11T304
EAN / GTIN 4069515081283
Herstellernummer GG2665 11T304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit