• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte DCMT acabado 50 unidades, HBT130, Tamaño: 11T304

Número de artículo: GG2665 11T304
Establecer precio 50 unidades (3,88 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Designación plaquita de corte DCMT 11T304
Clase HBT130
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento TiCN
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas MF
Forma básica Forma de rombo
Código ISO DCMT 11T304
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,1 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2,75 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 220 m/min
Avance, mín. fz 0,05 mm
Avance, máx. fz 0,2 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte DCMT 11T304
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Para material Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2665 11T304
EAN / GTIN 4069515081283
Número del fabricante GG2665 11T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra