Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca CNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HB7010-2

Nr art.: GG2407 120416
Ustaw cenę 30 sztuki (PLN 28,47 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
Liczba ostrzy 4 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej CNMG 120416
Gatunek HB7010-2
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 1,6 mm
Powłoka CVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SM
Liczba elementów 30 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12,9 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO CNMG 120416
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 4 mm
Min. głębokość skrawania ap 1,05 mm
Maks. głębokość skrawania ap 4,25 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 140 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 440 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,2 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/obr.
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet P10
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet P10
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010-2
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CN1204162N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CN1204162N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość 30 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2407 120416
EAN / GTIN 4069515083621
Numer producenta GG2407 120416
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle