{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Radio angular R | 1,6 mm | |
| Modelo de rompevirutas | SM | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Código ISO | CNMG 120416 | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,3 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 4,25 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 1,05 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 4,25 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 140 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 440 m/min | |
| Avance, mín. fz | 0,2 mm/rev. | |
| Avance, máx. fz | 0,5 mm/rev. | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Para material | Acero (P) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Contenido | 30 ud. |
| Número de artículo | GG2407 120416 | |
| EAN / GTIN | 4069515083621 | |
| Número del fabricante | GG2407 120416 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |