{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Označení řezné destičky | CNMG 120416 | |
| Typ | HB7010-2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 1,6 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Počet přepážek | 30 ks | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 12,9 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupně | |
| ISO kód | CNMG 120416 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,3 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 4 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 1,05 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 4,25 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 140 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 440 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,2 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,5 mm/ot. | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | P10 | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | P10 | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P10 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010-2 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CN1204162N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CN1204162N | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | 30 ks | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG2407 120416 | |
| EAN / GTIN | 4069515083621 | |
| Číslo výrobce | GG2407 120416 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |