Opakowanie ekonomiczne, RDHX 1003 MOTN, HB7515, 50 szt.

Nr art.: GG2144 ST1400
Nowy produkt
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 25,27 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHX 1003 MOTN
typ ST1400
Gatunek HB7515
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,22 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Zawartość 50 szt.
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2144 ST1400
EAN / GTIN 4069515046657
Numer producenta GG2144 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
430
Stal < 750 N/mm²
P
330
Stal < 900 N/mm²
P
270
Stal < 1100 N/mm²
P
230
Stal < 1400 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
300
Stal INOX > 900 N/mm²
M
210
żeliwo szare (sferoidalne)
K
230
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Pasuje do:

Głowice frezarskie do kopiowania i do płaszczyzn GARANT, nr. 212105212140.

Zawartość:

50 x 212243 ST1400

Wskazówka:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania zarówno z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.
Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2 mm.