Cenově výhodné balení – RDHX 1003 MOTN, HB7515, 50 ks

Artiklové číslo: GG2144 ST1400
Nový produkt
Nastavit cenu 50 ks (CZK 129,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky RDHX 1003 MOTN
Typ ST1400
Řezný materiál HB7515
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výměn/řezání 1
Obsah 50 ks
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2144 ST1400
EAN / GTIN 4069515046657
Číslo výrobce GG2144 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
430
Ocel < 750 N/mm²
P
330
Ocel < 900 N/mm
P
270
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Vhodné pro:

Kopírovací a rovinná fréza GARANT č. 212105212140.

Obsah:

50 x 212243 ST1400

Poznámka:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.
Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.